※点灯無し

CE-232 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308922 CE-232 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308922 CE-232 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308922 CE-232 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック 40308922

流星Re5LED車高灯(DC24V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40308922 品番 CE-232
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。
(取り付けピッチ68〜80mmに対応)

モノタロウではこんなお得な商品も!
定格電圧(V)DC24 レンズ色クリア 光源色アンバー 用途DC24V車専用 付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚) 材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm)30 アンバー 材質(本体)ABS 質量(g)約75g タイプコードアース 規格意匠登録:第1296593号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)111×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約75g 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 コード長さ(mm)約200(0.5sq) LED色アンバー 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約75g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308922
2015-07-24
用途:
ジュトロの標識灯
有限会社タイガー運輸 様

価格が手ごろだったので、イメチェンで購入しました。ホワイトを購入しましたが、見た目もなかなか良かったです。また、購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする