CV-178 マーカーステー(ステンレス) 槌屋ヤック 40309087

CV-178 マーカーステー(ステンレス) 槌屋ヤック 40309087 CV-178 マーカーステー(ステンレス) 槌屋ヤック 40309087

マーカーステー(ステンレス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40309087 品番CV-178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

マーカー用パーツ(ステー)

高さ(mm)38 厚さ(mm)2 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス タイプL 外径×高さH(Φmm×mm)200×38 材質(ベース)ステンレス 取付ピッチ(mm)80 主材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309105
2022-05-16
用途:
軽トラ 左右リア取付けマーカー用として

同社のslim流星ポイントマーカーのステーとして購入。空けられた穴が、同マーカーのボルト・配線をきっちり通してくれました。プレスによるバリが少しみられるのが惜しい。

対象商品:
40309044
2019-04-15
用途:
マーカーランプの取り付け
運輸・通信業

値段も安く、しっかりしていていい商品だと思います。マーカーランプをダブルでつけたかったので、穴あけ加工がめんどくさ買ったです。

対象商品:
40309053
2016-02-09
用途:
トラックへの使用

もう少し丈夫だと良いかな!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする