CE-339 流星レフステップランプ 槌屋ヤック 40309141

※点灯無し

CE-339 流星レフステップランプ 槌屋ヤック 40309141 CE-339 流星レフステップランプ 槌屋ヤック 40309141 CE-339 流星レフステップランプ 槌屋ヤック 40309141

流星レフステップランプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード40309141 品番CE-339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ICHIKOH製リフレクターで、レンズ表面に「ICHIKOH7348」「ICHIKOH7497」の刻印があるものと交換して使用できます。
(車両側に穴開け加工して取り付けできます)

定格電圧(V)DC24(最大耐電圧DC30) 付属品M3フランジナット2個、平ワッシャー2個 材質(本体)ABS、(レンズ)アクリル レンズ色クリア コード長さ(mm)約200(0.5sq) 光源色ホワイト 質量(g/個)約40 定格電流(mA)約30 LED使用数(個)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40309141 CE-339 33656264 CE-441 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 流星レフステップランプ2 24V 槌屋ヤック 1セット(2個) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309157
2018-08-19
用途:
スーパーグレートVに取り付け

純正の反射板に綺麗に収まりました、出っ張りもあまり気になりません。日が暮れるのが早くなって来るこれからの運転が楽になります。

対象商品:
40309157
2018-10-11
用途:
カスタム
運輸・通信業

反射板機能も備わっており、プチカスタムには最高の商品です。

対象商品:
40309157
2017-07-22
用途:
夜間の運転中
株式会社飯塚商会 様 (運輸・通信業)

純正っぽくて 派手過ぎず さりげなくて、夜間の運転時に重宝します

対象商品:
40309157
2016-08-11
用途:
UD クオンのドレスアップ

純正レフと交換しコードを延長し取り付け完了。結構明るくて見た目も良くなり満足してます。

2015-01-23
用途:
ナイトシーン

イメージは濃いオレンジです。
配線が短いため、新たに長くしないと
だめですねー。
作業的には簡単ですよ!
夜は道路も照らしてくれて見やすくなりました。

対象商品:
40309157
2013-06-13
用途:
運転中、見にくい場所が見やすくなると思い買いました

何処の店よりも安いので絶対に買って損はないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする