Y-16 マーカーステー 槌屋ヤック 40309175

 

Y-16 マーカーステー 槌屋ヤック 40309175
Y-16 マーカーステー 槌屋ヤック 40309175
Y-16 マーカーステー 槌屋ヤック 40309175

マーカーステー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40309175品番Y-16
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

マーカー用パーツ(ステー)

幅(mm)80高さ(mm)30厚さ(mm)1.6長さ(mm)110材質材質(本体)タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)取付ピッチ(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309175
2021-07-15
用途: 普通のステー。鉄です
奏葵企画運輸・通信業

取り付け前です。溶接して台車に使用予定です。安く購入出来て良かったです。

対象商品 : 40309175
2021-02-04
用途: トラックにマーカー取り付け時
株式会社アドバンテージ運輸・通信業

コストが安くとても助かります。
多量のマーカーをお安く取り付けできるので最高です。

対象商品 : 40309175
2019-08-28
用途: マーカーランプ
運輸・通信業

問題なく使用できました。
大変大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 40309175
2018-05-18
用途: マーカーランプの取り付け
山野商事

コスパは最高 特にメッキなどにこだわらない方
は良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 40309175
2018-01-17
用途: トラック
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

金額的に、まあまあという感じてすね!
良くも悪くもないという感じです。

対象商品 : 40309175
2017-12-19
用途: トラックのマーカー
槌本運送株式会社

古いマーカーが、配線や樹脂部分に腐食かあり、交換しました。

対象商品 : 40309175
2018-02-08
用途: アラームランプ取り付け台

頑丈でしっかりした作りですが、使途からするとやや分厚すぎる。厚さ1.6mmですが1.0mmでも十分です。

対象商品 : 40309175
2017-10-20
用途: トラックのマーカー用
T's-Selection Agr . 合同会社農・林・水産業

この値段では買いやすかった
 到着までも早く使用した感も満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする