曜日別特売
Y-51 マーカーステー 槌屋ヤック 40309227

Y-51 マーカーステー 槌屋ヤック 40309227
Y-51 マーカーステー 槌屋ヤック 40309227

マーカーステー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)165タイプZ注文コード40309227品番Y-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

マーカー用パーツ(ステー)

幅(mm)38高さ(mm)40厚さ(mm)2長さ(mm)165材質材質(本体)タイプZ外径×高さH(Φmm×mm)165×38材質(ベース)取付ピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309202
2025-12-01
用途: 修理
鈴木商事運輸・通信業

安いので何回か購入していますが半年とか4ヶ月 今回は3ヶ月で折れた もう購入をやめます

対象商品 : 40309245
2018-12-27
用途: トラックのマーカランプ取付
たなか総合技術研究所

トラックのサイド用マーカランプ取付用に購入。写真よりも思ったよりも材質が厚くしっかりとした良い商品です。マーカランプの固定がしっかりと出来ました。

対象商品 : 40309227
2018-05-15
用途: トラックマーカー取付時
卸売・小売業

ロング・ショートステーともしっかりしていて良かったです。

対象商品 : 40309211
2016-12-18
用途: トラック用
株式会社横瀬運輸産業

たいした部品じゃないけれど、やっぱりメーカー品です。

対象商品 : 40309211
2013-11-19
用途: トラックのサイドマーカーステー
株式会社 協和陸運

値段が安い

対象商品 : 40309227
2013-10-16
用途: マーカーの取り付け

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする