マーカーステー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)127 タイプL 注文コード40309254 品番Y-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は長さ・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

マーカー用パーツ(ステー)

幅(mm)38 高さ(mm)40 厚さ(mm)2 長さ(mm)127 材質 材質(本体) タイプL 外径×高さH(Φmm×mm)127×38 材質(ベース) 取付ピッチ(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309202
2025-12-01
用途:
修理
鈴木商事 様 (運輸・通信業)

安いので何回か購入していますが半年とか4ヶ月 今回は3ヶ月で折れた もう購入をやめます

対象商品:
40309245
2018-12-27
用途:
トラックのマーカランプ取付
たなか総合技術研究所 様

トラックのサイド用マーカランプ取付用に購入。写真よりも思ったよりも材質が厚くしっかりとした良い商品です。マーカランプの固定がしっかりと出来ました。

対象商品:
40309227
2018-05-15
用途:
トラックマーカー取付時
卸売・小売業

ロング・ショートステーともしっかりしていて良かったです。

対象商品:
40309211
2016-12-18
用途:
トラック用
株式会社横瀬運輸産業 様

たいした部品じゃないけれど、やっぱりメーカー品です。

対象商品:
40309211
2013-11-19
用途:
トラックのサイドマーカーステー
株式会社 協和陸運 様

値段が安い

対象商品:
40309227
2013-10-16
用途:
マーカーの取り付け

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする