槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの マーカーランプ用台/ユニット
Y-88/89レフレクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40309272
品番
Y-88S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
マーカー用パーツ
適合
CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99
材質
PP
材質(本体)
PP・鉄(亜鉛メッキ)
材質(ベース)
PP・鉄(亜鉛メッキ)
主材質
PP