YS-49 マーカーステー 槌屋ヤック 40309297

 

YS-49 マーカーステー 槌屋ヤック 40309297
YS-49 マーカーステー 槌屋ヤック 40309297
YS-49 マーカーステー 槌屋ヤック 40309297

マーカーステー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40309297品番YS-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

マーカー用パーツ(ステー)

幅(mm)38高さ(mm)-厚さ(mm)2長さ(mm)274材質材質(本体)タイプストレート外径×高さH(Φmm×mm)274×38材質(ベース)取付ピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309297
2017-07-12
用途: 大型トラックに取り付け
田辺運送

ヤックのステーですが、2連(2個つけられる)のステーの種類が大変少ないです。
Z型とかL型とか、もっと、2連のステーをお願いします。
今回、穴をあけて、2連にして使用しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする