YT-451 Pトップマーカーランプ 12W球付き 槌屋ヤック 40309351 YT-451 Pトップマーカーランプ 12W球付き 槌屋ヤック 40309351 YT-451 Pトップマーカーランプ 12W球付き 槌屋ヤック 40309351

Pトップマーカーランプ 12W球付き

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40309351 品番YT-451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂レンズのスタンダードマーカー

レンズ色イエロー 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル イエロー 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140(0.5sq) 使用電球DC24V/BA15S 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45〜60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15S 12W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40309351 YT-451 45858199 YT-451 画像準備中 Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック 1個 729 税込802 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
トラック用サイドマーカーランプとして

問屋で発注すると10個単位なので、あまり出ないカラーのマーカーランプなのでこちらで注文、割高ですが、それでも十分です。商品自体はヤックの商品なので全く問題ありませんでした。

対象商品:
40309351
2024-05-24
用途:
トレーラー車幅灯
炭火きなり 様 (飲食業)

取り付け範囲が変えられるところが良い。
アクリルカバーが綺麗。

対象商品:
40309367
2022-09-09
用途:
4tトラックに使用
渡邊商店 様 (運輸・通信業)

ヤック製なので まちがいないと思います。軽くてさびないので 長く使えます。

対象商品:
40309351
2021-11-27
用途:
トラックに取り付け
日産プリンス千葉販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ってたいじょうに、簡単に取り付けできて良かったです。

対象商品:
40309367
2021-03-15
用途:
トラック用

発送も早く梱包も丁寧でした。
やや濃いめのオレンジで良いカラーでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40309351
2021-03-28
用途:
トラックのサイドに取り付けました。

取付作業も簡単で、明るく満足です。アクリルレンズなので、扱いに注意がいらないのも良いです。

対象商品:
40309351
2020-11-11
用途:
車検整備

トラックのサイドマーカーに使用しました。
プラスチック製で良かったです。

対象商品:
40309376
2018-03-29
用途:
破損交換
運輸・通信業

やらかしての代わりの物にしては
取り付けも楽で十分満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする