VSL03-24AKI 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業 40318092

24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40318092 品番VSL03-24AKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

白熱球からLEDへチェンジ!!
従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。
しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。
LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり)
通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。
台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。
LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。
(但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。)
サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。
(静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。)
LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。
単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。

オレンジ 定格電圧(V)DC24 種別Z型 タイプランプタイプ 外径×高さH(Φmm×mm)45×47 口金ハーネス結線 定格消費電力(W)0.85 光度(cd)9 LED使用数(個)8
注意
※必ず従来のレンズを装着してご使用ください。
※光度は中心付近の平均最大光度です。保証値ではありません。
※前部上側端灯の新規型式認定車用配光(第1節対応)及びECEReg No.7/02の配光を満足しています。
※側方灯の新規型式認定車用配光(第1節対応)及びECE Reg No.91の配光を満足しています。
※後部上側端灯の新規型式認定車用配光(第1節対応)及びECE Reg No.7/02の配光を満足しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40318101
2016-03-17
用途:
トラック用

浸水しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
40318101
2013-05-28
用途:
トラック用サイドマーカーランプ

国内で一二を争う灯火器メーカーの作るマーカーランプということで期待していたのですが、結果から言えば暗い。見た目もチャチでやっつけ感が否めませんね。まあ、市光さんが考えるマーカーランプと私が望むマーカーランプは違ったということかな?被視認性だけを考えるなら十分でしょう。
もし購入を検討しておられるなら、バルブタイプをオススします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする