セット内容オリジナルジャンパー×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個
サイズ3L
色ライトグレー
材質ジャンパー:ポリエステル100%
用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、エアコンジャケット、仕事着、仕事服、、作業服、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。
厚さ(mm)コンパクトファン:42
質量(kg)1(リチウムイオンバッテリー:125g、コンパクトファン::57.8g)
タイプベスト
穴径(Φmm)ジャンパーの服:72
胸囲(cm)132
着丈(cm)72
連続使用時間(ターボ)約3時間30分、(強)約5時間、(中)約8時間、(弱)約12時間30分
機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、赤外線防止加工
バッテリーリチウムイオンバッテリー
ファン外径(Φmm)82
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リチウムイオンバッテリー:5.6×2.2×7.3
風量調整4段切り替え可能
充電時間(時間)約3〜3.5
バッテリー容量(mAh)2600
ファンコンパクトファン