※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-02Ai-55 02シリーズスタック形 Aポート絞り弁 ダイキン工業 40374135 MT-02Ai-55 02シリーズスタック形 Aポート絞り弁 ダイキン工業 40374135 MT-02Ai-55 02シリーズスタック形 Aポート絞り弁 ダイキン工業 40374135 MT-02Ai-55 02シリーズスタック形 Aポート絞り弁 ダイキン工業 40374135

02シリーズスタック形 Aポート絞り弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様メータイン制御、流量調整ねじ形 注文コード40374135 品番MT-02Ai-55
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です

最高使用圧力(MPa)25 仕様メータイン制御、流量調整ねじ形 質量(kg)1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする