ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 建築用
ヤヨイ化学の 根太/床/巾木用
マスティS・8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2L)
注文コード
40374582
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
塗布型の速乾性防カビ剤。
壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
施工面積
20m
2
/2L
危険物の性状
水溶性
主なワーク
パーツ