195/65R15KR23 サマータイヤ KR23 KENDA 40381022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サマータイヤ KR23

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード40381022 品番195/65R15KR23
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

KENDAは世界の自動車タイヤのOEMも手がける総合タイヤメーカーです。安定走行と快適性を兼ね備えたオールラウンドタイヤです。アスファルトから砂利道までバランスのよい安定した走行を可能にします。またKENDA独自のタイヤパターンを採用しロードノイズを低減、ウエット路面でのサイピング効果により、タイヤと路面を密着させ高いグリップ力を実現しました。
大小様々なタイヤトレッドの組合わせにより、天候に応じた最適なグリップを実現。サイレントパターンの採用でロードノイズの共鳴を防ぎます。
NMAテクノロジーで騒音を減少します。
シーズンを通じて使用できるオールラウンドなコンパウンドを使用し、ウインターシーズンでもグリップ力を失いません。
晴天、雨天を問わずさまざまなロードコンディションでも路面にしっかりグリップします。
ロードノイズを抑え、静かで快適なドライビングを演出します。
徹底したスムーズで快適な乗り心地。

タイヤ幅(mm)201 偏平率(%)60 リム径(inch)15 本数4本 サイズ195-65R15 タイヤサイズ195/65R15 パターンKR23 外径(mm)615 標準リム幅(inch)6 ロードインデックス88H 商品タイプタイヤ
注意
※個人宅には配送出来ません。※ホイールは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40176482
2021-04-16
用途:
軽自動車の交換用

安い、品質高い、ロードノイズも低いなどコスパ最高なタイヤです。特に不具合は感じていません。

対象商品:
40177313
2014-06-24
用途:
自家用車に使用
梶原工業株式会社 様 (製造業)

普段の使用での支障はないようです
ただ少し柔らかいような感じがありそのせいなのか室内音(ロードノイズ)は少し静かかなと思います

対象商品:
40177286
2016-02-10
用途:
仕事での現場までの通勤に車使用している。
A&Mテクノ 様

雪道も走ったがあまりスリップがしなかった。

対象商品:
40177182
2014-06-23
用途:
三菱コルトに取り付け

三菱コルトに4本使用。
外国産の商品であり、多少の不安があったが街乗り中心の為今回初購入。
現在まで問題も無く使用出来ている。
もう少し値段が安くなれば他の車両にも付けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする