CS12-80 Cタイプアンカー(ステンレス製) カール 40381853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cタイプアンカー(ステンレス製)

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじ径M12
全長(mm)80
ドリル径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
内容量1本注文コード40381853品番CS12-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。

材質
本体/SUS304、
ピン/SUS431、
ナット・ワッシャー/SUS304
ねじ径
M12
直径(Φmm)
12.0
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
12.7
引抜強度(N)
6130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02459003
2021-05-17
用途: ブラケットの固定に

問題なく使えましたが、ステンレスのはずがもうサビが浮いてきています。なぜでしょうか? 気持ち不安なので軽く塗装しておきました。

対象商品 : 02459161
2018-05-31
用途: 物干しの取り付け用。
自動車・二輪車・自転車関連業

6ミリなので穴あけは楽でした。
追加注文なので今度は多めに注文しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 02459021
2016-10-29
用途: 大工仕事

全く問題ありません。今後も利用します
安くて助かります

1人が参考にしています
対象商品 : 02459186
2013-10-28
用途: テスリのアンカー
マリンクラブ 様

商品価格に満足

対象商品 : 02459204
2013-04-18
用途: ベランダの補修

普通でした。近くのホームセンターでは少し安く売ってます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 02459222
2012-05-16
用途: 壁付けの物干し
建設業・工事業

他のメーカーのものと大差なし。ただ価格がホームセンターのバラ売りの方が@50円も安かった。

1人が参考にしています
対象商品 : 02459222
2012-03-04
用途: 物干しの取り付け
建設業・工事業

使用館はホムセン商品と大差なし、しかし価格はホムセンの1.5倍強は高すぎる様な気が…

1人が参考にしています
対象商品 : 02458881
2009-10-11
用途: 機械固定
株式会社国分機工 様

メーカー品と大差なし、価格がもう少し安ければ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする