- AutoプラサフマルチHB ECO DNT(大日本塗料) 40383235

AutoプラサフマルチHB ECO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード40383235 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

環境配慮型塗料。PRTR対象物質のトルエン・キシレンを低減しました。
非トルエン・キシレン塗料(日本塗料工業会ガイドライン適合品)
厚膜タイプで速乾性。圧膜型で、シマリが良好です。
研磨性に優れ、ペーパーがからみにくく、フェザーエッジ部の仕上がりも良好です。
吸い込みが少なく、上塗りの仕上がりが良好です。
主剤:硬化剤=5:1(重量比)で混合。Autoプラサフマルチ硬化剤ECOを使用。

仕様
研磨性:良好
付着性:100/100
適応下地
完全に硬化し、研磨した塗装面
ポリパテ類、防錆鋼板
用途プラサフ(グレー色) 区分第2有機溶剤含有物 タイプ主剤 可使時間(分)60(20℃) 含有量(%)(有害物)酢酸ブチル20〜30% 鉛筆硬度H〜2H 耐湿性50℃、10日間、良好 耐水性40℃、10日間、良好 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗装用マスクを必ず使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする