BB-6L ビードバズーカー ゲーター 40384294 BB-6L ビードバズーカー ゲーター 40384294 BB-6L ビードバズーカー ゲーター 40384294

ビードバズーカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40384294 品番BB-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来型ビートブースターに比べ軽量(約5.5kg)で持ち運び楽々、作業効率アップ。
乗用車からTBタイヤまで十分に対応可能。
エアー噴射はボタンをワンプッシュするだけのシンプル設計。
タイヤを立てたままでもビードアップ作業が出来るようにバレルの向きを自在に変えられます。
噴射ノズル先端に樹脂製プロテクターがついており、作業時のホイールへの傷防止。
タンク内へのエアーの充填しすぎを防止する安全弁付き(800kPaで作動)
作業の際、タイヤバルブに近い部分でビードアップ作業をするとより効果的にビードアップ可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品専用ゴーグル、耳栓、壁掛け用金具、ネジ 全長(mm)710 タンク容量(L)6 ノズル長(mm)265

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55542822
2021-06-06
用途:
ラバーリングの代わりに

買ってよかった!通販新品タイヤの保管方法が悪く、適正ホイール幅でもエアが入らない時は非常にイライラします。ラバーリングでも入れられますが体力消耗と余計な時間がかかります。この商品でしたらエア充填してホイールに当てて、トリガー引けばストレスなく一瞬で完了できます。一人でもOK!

対象商品:
40384294
2019-03-22
用途:
タイヤに空気が入らない時に使用
株式会社PininRayスポーツサービスジム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

恐ろしい音と空気の圧力がまるでバズーガ砲 お客様が驚いた顔がとっても面白い

しかしこの製品の性能には驚きます。空気のカーテンを作り上げ一瞬でエアーを入れてしまいます
今までの苦労が一気に解決しました。

2人が参考にしています
対象商品:
40384294
2016-06-07
用途:
タイヤ引っ張り
自動車・二輪車・自転車関連業

とても役立ってます、鳥を追い払うのにも有効です、ストレス発散にもなります。

5人が参考にしています
対象商品:
40384294
2016-08-11
用途:
タイヤ組換
株式会社ベルックス 様 (サービス業)

乗用車のタイヤであれば、このサイズのビートバズーカーで十分と感じました。。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする