50421 ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム) 40386534 50421 ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム) 40386534 50421 ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム) 40386534

ソフトテープ チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7本) 注文コード40386534 品番50421
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。
中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。
非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。
マスキングが難しい隙間に有効です。
ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)7 基材スポンジ 粘着剤ゴム系 用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分 トラスコ品番835-7757 耐熱温度(℃)80(約40分) 主な用途マスキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
ドアの隙間
ボディーショップリメイク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

幅が広いので使う場所によっては使いずらい細いサイズも欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする