紙包材がステンレスレール上を移送する際に接触抵抗で包材にめくれが出たりしていましたが
塗布して馴染ませると、平滑性がとてもよくなりロスが減りました。
磨いているステンレスでも、このスプレーをかけると触っても違いがわかる滑りやすさになります。従来のシリコンスプレーより持ちは良いです。またH1対応が前提でしたので満足しています。
当然ながら重加重には向きません。洗浄成分で、元グリスが塗ってある所はグリスが流される為使わないほうが良いと思います。内圧が高いのかスプレーの調整が難しいです。大きいほうより小さいほうが使いやすかったです。
速乾性の求められる部所を想定し購入しましたが、期待性能と価格面から継続的には使用しにくいと考えています。性能はテフロン系でマア満足ですが、価格が・・・
いわゆるPTFEのドライ潤滑スプレーとしては高品質だと思う。
他の類似製品にも言える事だが使用前にしっかり振らないとキチンと出ないので注意が必要。また少量の使用の場合も肝心のPTFEが出ず溶剤のみが出てしまう事があるためある程度勢いよく噴射した方が良い。
なお製品説明にもあるがクリーニング性能は相当高い、多少の油脂を含めた汚れであれば本製品で洗浄して良い。ただ溶剤やゴムへの使用が考えられるが、この高い洗浄能力と引き換えなのか溶剤による攻撃性は相応にあるように思える。このため溶剤に弱い部材へ一気に塗布するのは注意が必要かもしれない。同様に接着剤なども剥がす作用があるため接着された摺動部材への塗布時にも注意した方が良いかと思う。
錠、丁番などべたつきが気になったりホコリを呼びたくない場所に使用している。乾きが早く、残留する粉などもほとんど見て分からないが潤滑性しっかりとあり大変満足している。以前は半分の容量のものを同じくらいの値段で買っていたが、ここでこの大きさの物をこの価格で購入することができ、満足している。