DC/DC コンバーター ソケットタイプ3A

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40388896 品番E-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!

入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12/USB5 用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。 付属品両面テープ 寸法(mm)約100×34×74 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)190 出力電流(A)DC3/USB0.5 コード長さ(cm)約90
注意
※DC12V製品が定格電流(A)以下である事をご確認ください。
※直射日光やホコリの多い場所でのご使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388896
2021-10-20
用途:
トラック内で
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できます。USBが便利です。もう一口USBがあれば最高ですがね。この価格で。

対象商品:
40388896
2020-09-11
用途:
トラック運転中
その他業種

邪魔にならずちょうどいい商品です。あとは耐久性ですね

対象商品:
40388896
2019-11-25
用途:
トラツクに使用24vから12vに変換しドライブレコーダーとスマホの充電。
中根商店 様 (卸売・小売業)

24v〜12vに変換器がコンパクトで取り付けがスムーズにできた。

1人が参考にしています
対象商品:
40388896
2019-09-07
用途:
携帯電話、無線機充電に。
運輸・通信業

ハンディ無線機の急なバッテリー切れ時、12v電源がすぐ取れて助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
40388896
2016-09-29
用途:
トラックの運転中
八木製函所 様

値段が安くて品物はしっかりしていたので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする