OPT-7497 レッドレンザーH7 LED LENSER 40389151

レッドレンザーH7

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40389151 品番OPT-7497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アドバンスフォーカスのリフレクターレンズにより、無段階でワイドなビームとフォーカスされた長距離ビームが調節できます。
またバッテリーボックスのディマーレバーにより明るさも調節できます。
使用場面に応じて片手でこのレバーを動かし、光度を下げることにより余計な眩しさを避けることができます。

実用点灯時間
Max点灯時/約4.5時間(100%点灯モードで明るさが10%まで落ちる時間)、
Min点灯時/約54時間(1ルーメンになるまでの時間)
付属品専用ポーチ 仕様アドバンスフォーカス搭載、フォーカスコントロール(ヘッド部のレバーをスライド)、無段階ディマー トラスコ品番364-1856 質量(g)約117(電池込) 電源単4形アルカリ電池×3本(別売) 本体寸法(mm)(ヘッド部)77×44×33 LEDパワーチップ型LED×1 明るさ(Lm)約170 照射距離(m)(最長)約180 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40389151
2013-11-27
用途:
暗渠場所での作業・配線作業に使用
株式会社勝電 様

明るさ、ライトの大きさ(ヘルメットのゴーグルと併用して装着できる)が良い。
バンドのゴムが粗悪ですぐに伸びてしまうので× 他のシリコンゴムバンドに交換して使用している。 バッテリーBOX入口付近のハーネスがよく切れてしまうので、たびたび自分で修理が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする