K-760 14インチ パワーカッター K760 ハスクバーナ 40389894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーカッター K760

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40389894 品番K-760 14インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非常にパワフルな総合パワーカッターで、現在市販されている中でもトップクラスの商品です。
現在発売されている中でも非常に効率的だとされる遠心分離型エアクリーニングシステム、新世代のActive Air Filtrationが搭載されています。また、内蔵自動フィルター補正のSmartCarbと効果的な振動抑制機能も搭載。
K760にはX-Torgエンジンが装備されているため、排出物を75%抑え、燃料消費を20%低減します。
このほかに、ホコリを遮断するスターターDuraStarterが機械の信頼性と製品寿命を高め、空気パージと減圧弁がパワーカッターの起動をよりスムーズにします。

用途修繕、改善、新規建設工事などにおけるコンクリートや石の切断に最適です。また、小さな穴の切断や窓の調整、ドアの開き、パイプ、アスファルト、金属の切断にも向いています。 質量(kg)9.9(燃料とカッティングブレードを除く) 直径(Φmm)350(ブレード) 出力(kW)3.7(5馬力) 騒音レベル(dB(A))113(負荷時) 音圧レベル(dB)101(作業者の耳に感じる) 振動(m/s2)2(前側ハンドル)、2.6後側ハンドル) 最大切断能力(mm)125(深度) エンジン総排気量(cm3)73.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40389894 K-760 14インチ 27262017 967696201 ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする