- 高圧90°捻込形エルボ 大阪魂 40391364

 

- 高圧90°捻込形エルボ 大阪魂 40391364 - 高圧90°捻込形エルボ 大阪魂 40391364

高圧90°捻込形エルボ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40391364 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)20.6 ねじの種類Rc(PT) 寸法M(mm)28.9 寸法B(Φmm)34±1 材質炭素鋼 形状エルボ90°

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40391364 - 62126375 SL S/80 15A 高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼 高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼 1個 649 税込714 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40391364
2022-10-12
用途:
部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品:
40391355
2021-07-02
用途:
高圧洗浄機

問題なく使用している。後は耐久性などの問題なのでこれから使用して評価したいと思います。

対象商品:
40391373
2020-09-04
用途:
機器オイル配管継手に使用
建設業・工事業

普段、鋼材商社から購入してましたが、急な現場都合で必要となり、かつ連休前と条件悪かったところですが、連休土曜日に入手することができ、大変助かりました。
他のメーカーと同様規格で使用に全く問題なく、かつリーズナブル単価で、加えて納期超最短であったことから、以後こちらを使うことにしました。

対象商品:
40391355
2016-01-14
用途:
油圧機器

何といっても安価なことで使ってみました問題なく使用できます。

対象商品:
40391346
2015-03-02
用途:
製品部品として

品質も問題なく経済的で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40391373
2014-05-30
用途:
配管作業
自動車・二輪車・自転車関連業

通常の商品と変わらずコストパフォーマンスに優れています。

対象商品:
40391346
2013-04-16
用途:
機械修理
須山設備 様

とてもヨシ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする