PS-W3/8 ハンガー支持金具 PSナット 南電機 40409923

 

PS-W3/8 ハンガー支持金具 PSナット 南電機 40409923
PS-W3/8 ハンガー支持金具 PSナット 南電機 40409923
PS-W3/8 ハンガー支持金具 PSナット 南電機 40409923

ハンガー支持金具 PSナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)W3/8
質量(g)23.5
内容量1箱(50個)注文コード40409923品番PS-W3/8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。

適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45質量(g)23.5寸法t(mm)6寸法D(Φmm)W3/8表面処理電気亜鉛めっきアズワン品番64-3205-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする