3/22より値下げ!現場を応援

 

PS-W1/2 ハンガー支持金具 PSナット 南電機 40409932 PS-W1/2 ハンガー支持金具 PSナット 南電機 40409932 PS-W1/2 ハンガー支持金具 PSナット 南電機 40409932

ハンガー支持金具 PSナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 40409932 品番 PS-W1/2
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) 値下げ
5,598

PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。

適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45 質量(g)22.6 寸法t(mm)6 寸法D(Φmm)W1/2 表面処理電気亜鉛めっき アズワン品番64-3205-80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする