南電機
ハンガー支持金具 PSナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
W1/2
W3/8
W1/2
質量(g)
17
23.5
22.6
18
17
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
40409957
品番
PS-W1/2 SUS
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合
パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
材質
ステンレス
質量(g)
17
寸法t(mm)
5
寸法D(Φmm)
W1/2