曜日別特売
M3×10 (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂 40411192

M3×10 (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂 40411192
M3×10 (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂 40411192
M3×10 (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂 40411192

(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びdM3
ねじピッチ0.5
十字穴番号1
ねじ長さl(mm)10
内容量1パック(50個)注文コード40411192品番M3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。

ねじの呼びdM3ねじピッチ0.5ねじ長さl(mm)10材質/仕上鉄/三価クロメート十字穴番号1寸法D(mm)6.0(-0.5)頭部形状超極低頭寸法k(mm)0.8(±0.1)穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

普通の小ねじでは頭が擦りそうなので購入した、この様な特殊ねじがモノタロウで購入できるのは助かります。

対象商品 : 40411226
2022-10-25
用途: ノートPC修理
その他業種

ノートPCのヒンジ部分を固定するプラスチックが破壊されたので
このねじで躯体に貫通固定しました

対象商品 : 40411262
2020-10-09
用途: 手作りの作業台組立

ネジの頭が気になる作業台面に使用する目的で購入しました。 価格も安価ですし、重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 40411262
2020-04-28
用途: 車のメンテナンスに
建設業・工事業

低頭ネジのセットが安く購入できるので、毎回購入したいと思う。

対象商品 : 40411217
2020-04-13
用途: DIY
製造業

メッキがしっかりとしていて今のところ錆びないです。ステンレスは高価なのでこれで充分。

対象商品 : 40411305
2019-02-21
用途: キャスターの固定
株式会社デリカウェーブ

とても効果的です。台車へキャスターを固定するのに使いました。出っ張りがないので容器が引っ掛かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 40411271
2018-11-19
用途: 機械の改造時
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターの物より単価が安く、入数も丁度良いです。後は耐久性、表面処理が少々荒い気がします。

対象商品 : 40411296
2018-10-30
用途: ステップ踏み板に
製造業

設備などのステップに、つまずき防止に重宝しております、客先でも評判が良く次回も使用する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
416:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする