(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 40411235 品番 M3×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。

ねじの呼びdM3 ねじピッチ0.5 ねじ長さl(mm)30 材質/仕上鉄/三価クロメート 十字穴番号1 寸法D(mm)6.0(-0.5) 頭部形状超極低頭 寸法k(mm)0.8(±0.1) 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

普通の小ねじでは頭が擦りそうなので購入した、この様な特殊ねじがモノタロウで購入できるのは助かります。

対象商品:
40411226
2022-10-25
用途:
ノートPC修理
その他業種

ノートPCのヒンジ部分を固定するプラスチックが破壊されたので
このねじで躯体に貫通固定しました

対象商品:
40411262
2020-10-09
用途:
手作りの作業台組立

ネジの頭が気になる作業台面に使用する目的で購入しました。 価格も安価ですし、重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
40411262
2020-04-28
用途:
車のメンテナンスに
建設業・工事業

低頭ネジのセットが安く購入できるので、毎回購入したいと思う。

対象商品:
40411217
2020-04-13
用途:
DIY
製造業

メッキがしっかりとしていて今のところ錆びないです。ステンレスは高価なのでこれで充分。

対象商品:
40411305
2019-02-21
用途:
キャスターの固定
株式会社デリカウェーブ 様

とても効果的です。台車へキャスターを固定するのに使いました。出っ張りがないので容器が引っ掛かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
40411271
2018-11-19
用途:
機械の改造時
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターの物より単価が安く、入数も丁度良いです。後は耐久性、表面処理が少々荒い気がします。

対象商品:
40411296
2018-10-30
用途:
ステップ踏み板に
製造業

設備などのステップに、つまずき防止に重宝しております、客先でも評判が良く次回も使用する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
416:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする