BTZ7S BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー 40418463

 

BTZ7S BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー 40418463 BTZ7S BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー 40418463

BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40418463 品番BTZ7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)
VRLA(制御弁式密閉タイプ)
完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)
縦向き・傾斜搭載可能。
液漏れがない。
密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)
購入後すぐに使用可能。
電解液(希硫酸)封入済みのため安全。
高い放電容量により始動性能向上。
低温時の始動性に優れる。
長寿命。

長さ(mm)113 幅(mm)70 高さ(mm)105 端子形状A バッテリー容量(Ah)6(10時間率) 主な適合車種ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合 他社参考品番(FURUKAWA)FTZ5L-BS、FTZ7S 他社参考品番(GSユアサ)YTZ7S、GT6B-3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40418463 BTZ7S 35337565 YTZ7S 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46838547
2023-03-30
用途:
15年前に頂いたスクーターのスタート電源として交換
医療・福祉・介護関連業

兎も角にも15年で2回目の交換で耐久性が良いのには驚きです。体験上これしかいりませんです。

対象商品:
46838531
2018-03-25
用途:
通常整備

他3社と比較して、ライフは短かったです。また完全に通電不可の状態になって寿命を迎えたので少々不安になりました。

対象商品:
40418481
2017-04-13
用途:
バイク用
その他業種

もともとついていたバッテリーと同型のものですが、迅速に対応して頂きました。すぐ使えてバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40418515
2017-02-18
用途:
バッテリーの交換
有限会社いけやそ商事 様

感想は、価格が他の物に比べ安価ですが、使用していて特に遜色はなかった。
改善点は、付属のナットが薄く取り付けずらかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40418472
2017-03-02
用途:
バイクのメンテナンス

コストパフォーマンスがよく、交換後、冬を迎えていますが、電圧の降下も診られず、セル1発でエンジン始動しています。

対象商品:
46838547
2016-12-07
用途:
仕事で原付バイクを使用しています、先日突然バッテリーが弱くなりキックで掛けていましたが大変でした。
サービス業

取付はネットで調べました。とても簡単で一発始動!安くて早く届きました。

対象商品:
46838547
2016-07-17
用途:
スズキレッツ2に

これまで使っていた当社扱いのゲルバッテリーは4年ほど持ちましたが、最後は液漏れしてコネクターが腐食してしまっていました。
そこで他のブランドを試してみようと部品検索をしたところ、いくつかのものがヒットしました。
しかし、実際にはヒットした商品でも、調べてみると横置き可能なものはほとんどありません。
こちらの商品も当社の説明には「縦置き対応(?)」とあり、かなり戸惑いましたが、メーカーHPを参考に横置き可能なことを確認して購入しました。(改善を望みます)
商品自体は中国製ですが、パッケージ、説明書等きちんとしていました。

2人が参考にしています
対象商品:
46838547
2017-03-14
用途:
バイク

安価で長持ちします。コスパが高いので、満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする