R72050 オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン) 40419172 R72050 オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン) 40419172 R72050 オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン) 40419172 R72050 オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン) 40419172 R72050 オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン) 40419172 R72050 オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン) 40419172

オフロードスタンド タイプ2

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40419172 品番R72050
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。
総重量約5.5kgで軽量タイプ。
耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。

高さ(mm)
スタンドを下げている時/260〜320
スタンドを上げている時/310〜420
仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。 質量(kg)約5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40419172
2020-09-13
用途:
チェーン清掃、給脂
サービス業

車両を支える幅が狭いですが、上げた状態でグラグラすることなく安定して支えることができます。また幅が狭いことは、オイル交換時にはドレンボルトを遮ることがなく、メリットになると思います。
改良してほしい点は、ゴムの接着が弱く、上げて降ろした時は、ゴムがズレたり外れかかる点です。

対象商品:
40419172
2016-08-21
用途:
コースに行った際の作業用に

天板が狭いので使うまで心配でしたが、以前使用していた某メーカーのダンパー付き製品より安定してバイクを上げられました。また重さも思ったより軽いです。

対象商品:
40419172
2015-01-23
用途:
オフロードバイク保管時及び洗車、メンテナンスに使用。
クロス工業株式会社 様

軽くて持ち運びも楽なんですが、スタンドを上げ、ロックするのにいちいち割りピンの脱着が面倒。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする