M3207T タイヤエアーチャック(兼用型) モノタロウ 40427703

 

M3207T タイヤエアーチャック(兼用型) モノタロウ 40427703 M3207T タイヤエアーチャック(兼用型) モノタロウ 40427703 M3207T タイヤエアーチャック(兼用型) モノタロウ 40427703 M3207T タイヤエアーチャック(兼用型) モノタロウ 40427703

タイヤエアーチャック(兼用型)

(97件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40427703 品番M3207T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車と自転車のタイヤに対応可能。

弁の種類クローズタイプ 用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金 接続口径カプラーPM20タイプ 全長(mm)135 質量(g)90 タイプT型・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.9 表面処理クロムメッキ 適合流体空気
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40427703 M3207T 25981534 - タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウ タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40427703
2021-05-25
用途:
自転車の空気圧点検
農・林・水産業

空気圧の数値がわかればいいけどなんか不便だうんっと

対象商品:
40427703
2019-08-21
用途:
仕事で核種のエアーチェックに
農・林・水産業

口元がコンパクトで使い勝手がいいです。自転車にも対応して便利です

対象商品:
40427703
2019-05-13
用途:
バイトや自転車の空気入れ等
教育・研究機関

しっかりとしてるので、速く楽に作業が出来ました。エアー漏れも無く満足しています。

対象商品:
40427703
2019-04-25
用途:
メンテナンス作業
農・林・水産業

もっと、簡素な物かと思いましたが、重量もあり、しっかりとしています。(特にパイプ当たり)

対象商品:
40427703
2019-06-17
用途:
タイヤエア入れるとき
自動車・二輪車・自転車関連業

満足です。自転車にもバイクにも使えて、お気に入りの一品です

対象商品:
40427703
2019-08-02
用途:
バイクの空気入れ
医療・福祉・介護関連業

バイクの空気入れに使用しました。可もなく不可もなくといった印象。

対象商品:
40427703
2019-04-18
用途:
バイク整備

スクーター等の小径タイヤで使い易い。
これに圧力計も付く物が有るとうれしい。

対象商品:
40427703
2019-04-04
用途:
自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良く使い勝手も問題ありません。ただ自転車用と自動車用が区別しずらいので自分でマーキングしましたが何か印つけてもらえるとGOOD

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする