SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 40434362 品番 NZO4320
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。
慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。
原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。
驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。
高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。
低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。
メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。
PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.32L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40434371
2026-02-12
用途:
オイル交換
医療・福祉・介護関連業

空冷ワーゲンにずっと使っています。入れていない時のエンジンノイズは倍以上です。ギアチェンジもスムーズになります

1人が参考にしています
対象商品:
40434371
2025-10-06
用途:
1983年式スーパーカブ50改70cc初投入
まっちゃんさーびす 様

元々イジられてた車輌、手元に来てから1000キロくらいは乗った。
70にボアアップしてるから振動はやむを得ないかぁと思っていた。10数年前に購入していたエコゾイル、ラベルはカビが生えてたので正直捨てようと思った。捨てるなら…と注入
オイル交換して100キロくらい走った時期だった。
少し抜いて抜いた分エコゾイル注入。その日70キロほど乗ってみた。信号ほぼない千葉の海沿い。途中からアイドリングがめちゃくちゃ高くなってオートクルーズ状態。やっと信号で停まったと思ったらアイドリング高過ぎて笑った。
発進時、高回転アイドリングでN→1速、ペダル離した瞬間ダルマ屋状態。
コンビニ寄ってアイドリング調整。
フリクションなくなったからその分アイドリング高くなった模様。
そして振動マジで少なくなった。メーター読み80が限界だったが、開度3/4くらいで到達するように。
別物バイクになった。乗るのが超楽しい。

以前は定期的にゾイル入れてたから分からなかったが、初めてのバイクに入れると効果あるのがめちゃくちゃわかる。
ゾイル見直した。やっぱスゴイわ

対象商品:
40434371
2025-11-01
用途:
旧車のエンジン保護
自動車・二輪車・自転車関連業

車齢16年から32年の自家用車に使っており、アイドリング時の振動や音の変化は感じました
高回転域はあまり回さないので違いは良くわかりませんが、5年以上使い続けていて好調を保っているので効果はありそうです

2025-11-30
用途:
バイクの整備等
製造業

実感としてわかるわけではないが、バイクが古いので劣化防止の意味で使っています。歴史も長いし信頼しています。

2025-11-25
用途:
愛車の手入れ
卸売・小売業

古い原付バイクに使用しました。
エンジン音がいい感じになったので走りに変化があるか楽しみです。

2025-08-05
用途:
車に入れてみました
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクにも使っていますが、今回は4Lの大型SUVの自家用車に入れてみました。ガソリン2回分くらいは力強さを感じました。使わないより全然良いし、安価な保険と思えばかなり良いと思います。

2025-01-06
用途:
車やバイクのエンジンオイルに添加。

これまで普通のSUPERZOILを使用してましたが、ECOが出たのでバイクに使ってみました。今のところ問題無いです。ダックス125のエンジンの回転がスムーズになった気がします。

2024-08-07
用途:
大排気量、軽四に添加

NA3.5lの車両に添加した際、滑らかさと燃費の向上がありました。軽四は高年式だったのであまり分からなかったですが継続して使用してみます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする