※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40484105
品番
STZ-8A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
342-8630
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(ダクタイル)
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
38
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃〜120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
400型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材