400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40484123 品番 STZ-15A
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番342-8575 形状ストレート 材質(本体)FCD-S(ダクタイル) 寸法L(mm)57 寸法H(mm)42 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃〜120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気) 寸法D(mm)100 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス400型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
切削油の排出用
有限会社荒崎工業 様

取り付けも簡単にできました。
長く使用していると切粉が挟まったりして漏れることがあります。
簡単にメンテナンスができるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする