目玉クリップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 40485042 品番 クリ-J15
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ 綴じ枚数約110(コピー用紙) クリップ幅(mm)39 用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。 シルバー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40485024
2022-09-13
用途:
書類等の整理
教育・研究機関

安心の使い心地。定番。皆目もすっきりで
いいと思います。

対象商品:
40485033
2019-02-22
用途:
A4のコピー用紙を20枚束ねています
中央コンテナサービス有限会社 様

昔から使用しています
とにかく色々な似た品が出回っていますが、この品が一番丈夫で
使いやすいです
モノタロウさんで値段が一番安く買う事が出来良かったです

対象商品:
40485033
2020-12-14
用途:
不織布を支柱に止める
農・林・水産業

大きさは使用目的にあっているが強風で外れてしまう。
クリップ力がもう少し強いと最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
40485042
2016-10-25
用途:
書類まとめ
山三石油運輸株式会社 様

書類回覧時等にまとめる際使用しています。このコクヨのタイプが一番力があるように思えリピートしてます。

対象商品:
40485033
2014-12-15
用途:
書類をまとめる

普通に使いやすいです。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする