曜日別特売
クリ-J16 目玉クリップ コクヨ 40485051

クリ-J16 目玉クリップ コクヨ 40485051
クリ-J16 目玉クリップ コクヨ 40485051
クリ-J16 目玉クリップ コクヨ 40485051
クリ-J16 目玉クリップ コクヨ 40485051
クリ-J16 目玉クリップ コクヨ 40485051

目玉クリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60個)
サイズ小々
内容量1箱(60個)注文コード40485051品番クリ-J16
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。
サイズ小々綴じ枚数約70(コピー用紙)クリップ幅(mm)30シルバー繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40485024
2022-09-13
用途: 書類等の整理
教育・研究機関

安心の使い心地。定番。皆目もすっきりで
いいと思います。

対象商品 : 40485033
2019-02-22
用途: A4のコピー用紙を20枚束ねています
中央コンテナサービス有限会社

昔から使用しています
とにかく色々な似た品が出回っていますが、この品が一番丈夫で
使いやすいです
モノタロウさんで値段が一番安く買う事が出来良かったです

対象商品 : 40485033
2020-12-14
用途: 不織布を支柱に止める
農・林・水産業

大きさは使用目的にあっているが強風で外れてしまう。
クリップ力がもう少し強いと最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 40485042
2016-10-25
用途: 書類まとめ
山三石油運輸株式会社

書類回覧時等にまとめる際使用しています。このコクヨのタイプが一番力があるように思えリピートしてます。

対象商品 : 40485033
2014-12-15
用途: 書類をまとめる

普通に使いやすいです。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする