0786-20 フレキパイプ用ニップル カクダイ 40494194 0786-20 フレキパイプ用ニップル カクダイ 40494194

フレキパイプ用ニップル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40494194 品番 0786-20
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質黄銅 呼び寸法20 寸法A(mm)32 寸法BG3/4 寸法CR3/4 アズワン品番64-9673-58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494185
2022-01-30
用途:
水配管
教育・研究機関

GとRの変換用に購入しました.ネジもしっかり切られており,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
対象商品:
40494185
2022-10-10
用途:
農作業等
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
40494185
2021-03-13
用途:
シャワー配管

太陽熱温水器からシャワーができるよう、配管しました。

対象商品:
40494185
2016-11-14
用途:
ガス給湯器湯水配管
電気・ガス・熱供給・水道業

仮設ガス給湯器湯水配管の接続に使用。楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
40494185
2015-07-06
用途:
配管作業

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする