エアチャックガン

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40502551 品番 ATG-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。
トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。
虫なしバルブでも充填出来ます。
ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。

接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)
ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)
本体/プラグ:M12×1.0
最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 タイプダブルタイヤ対応 精度(圧力計)参考:±30kPa 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400 圧力範囲(MPa)(計測・充填)0.1〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
自動車整備時のタイヤ空気圧調整

今のところ、問題なく使えてます。このまま誤差が基準内に収まっていてくれればいいのですが

対象商品:
40502542
2025-09-27
用途:
タイヤの空気充填

以前のが壊れてしまい、同じSK11の物を買い直しました。
空気圧をこまめにチェックするのに使用しています。

2025-10-31
用途:
バイクの空気入れに

以前のものが壊れましたので新しく買いました。ほぼ同じようなものですのでなの問題もありません。あると便利です。

2024-12-16
用途:
会社、自家用共にタイヤ交換時他の空気圧調整用
建設業・工事業

バッチリですね
使い心地も良く、ゲージ数値もほとんど誤差がありません。

2024-09-13
用途:
車両の整備に使います
株式会社ソフトウェア研究所 様

使いやすいです。価格もそれなりですが圧力誤差が少し多いかなぁ と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40502542
2024-04-24
用途:
タイヤ空気入れに使用
合同会社ライブリファイン 様

使用になんの不具合も感じません。使いやすいと思います。

対象商品:
40502542
2023-07-22
用途:
バイクの空気入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの空気入れ、タイヤ交換時のビード上げ、メンテナンス等に。チャック部分がバイクには挿しにくいので、他社のL字のチャックに付け替えて使用しています。精度もまあまあで使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
40502542
2021-11-14
用途:
点検・修理 時に

タイヤエアー点検・補充時に使用
安価なので、毎年に交換しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする