曜日別特売
215261 オンロードバイアスタイヤ K525 DUNLOP(ダンロップ) 40503714

オンロードバイアスタイヤ K525

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプTL
内容量1本注文コード40503714品番215261
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15タイヤサイズ150/90-15M/C 74V速度記号/荷重表示74VタイプTLパターンK525適合ホワイトレター標準リム幅(inch)3.5タイヤ幅(mm)150偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752123
2021-05-15
用途: vmax1200のリアタイヤ
その他業種

vmax1200のリアタイヤとして取り付けましたが、全く問題なく使用しています。

対象商品 : 40503714
2017-07-20
用途: タイヤ交換

届いたタイヤは昨年製造の物でした。出来れば購入前に確認できればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする