FG-1E 点灯管(グロースタータ)ねじ込み式 大阪魂 40507476 FG-1E 点灯管(グロースタータ)ねじ込み式 大阪魂 40507476 FG-1E 点灯管(グロースタータ)ねじ込み式 大阪魂 40507476 FG-1E 点灯管(グロースタータ)ねじ込み式 大阪魂 40507476

点灯管(グロースタータ)ねじ込み式

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード40507476 品番FG-1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。

口金E17 用途10W〜30W蛍光灯器具用 種類点灯管(FG-1E) 管径(Φmm)16.3 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名E形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40507476 FG-1E 71170786 FG1E3PY グロー球10〜30W形用3P口金E17 ヤザワコーポレーション グロー球10〜30W形用3P口金E17 ヤザワコーポレーション 1パック(3個) 189 税込208 ナショナルブランドの入数違いの同等商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40507476
2022-12-16
用途:
交換部品として
医療・福祉・介護関連業

他の製品よりも圧倒的に安くて助かっています。白熱電球同様にこれらもLED化に伴って次第に姿を消すのでしょうね。

対象商品:
40507476
2022-08-30
用途:
安い
建設業・工事業

単価的には日本で一番安価なのではなかろうか。
蛍光管の終末期となりつつあるなか、各社生産中止や大幅値上げのようです。
ユーザーもどんどんLEDに移行していますので、まとめ買いして「これがFG-1E購入最後かな」と思ってます。

対象商品:
40507476
2022-07-06
用途:
マンション・店舗ビルの共用部の蛍光灯交換時
不動産業

数を多く使用するので、お値段もお安く大変助かります。
メーカー名がありませんが、今まで使用してきた物と変わらず使用できています。
蛍光灯とセットで注文できるのも買い忘れが無く良かったです。

対象商品:
40507476
2022-09-28
用途:
AP共用灯交換時
サービス業

アパートマンション等管理物件共用部共用灯交換にて使用。
コスパ良に付きリピ購入しました。

対象商品:
40507476
2022-04-11
用途:
蛍光管の交換
その他業種

蛍光灯の交換において、合わせて交換するため。問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
40507476
2021-04-20
用途:
照明器具 交換管球として
医療・福祉・介護関連業

お試し購入してみました。1箱(25個入)の半分以上を消費したのちの印象としては、他社製品と遜色なく良好のようです。 値段的にも優ですので、もう1箱購入しました。 耐用期間
については、今後確認していきます。

対象商品:
40507476
2021-01-22
用途:
換球時
不動産業

マンション共用灯換球時使用しました。特に問題ありません。

対象商品:
40507476
2020-08-25
用途:
社内電灯交換
運輸・通信業

ところどころグロースタータが切れていた為、この数量でこの値段はとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする