カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40509673 品番 4-SCSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。
内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック!
バルブ側は手放しOK!
手元のパイプを引けば一発ロック解除!
もれ無し構造で長持ち安心。
クリップチャックより確実ロック!!
従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!!
多様な用途で使いやすさを実現。

弁の種類クローズタイプ 適合シングルタイヤ用 長さ(mm)205 質量(g)145 タイプクローズ 用途大型車エアー充填用 接続ねじG1/4
注意
※オープンタイプ:タイヤゲージに使用
※クローズタイプ:コンプレッサー直付け用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40509725
2021-04-08
用途:
タイヤのエアー充填機用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っていた、旭産業の同じ物が、充填時間が長くなったので、買い替えました。充填速度はかなり早くなったのですが、タイヤケージから満充填後、自動でタイヤが出てくるときにケージ当り、一番細い部分が折れてしまいました。以前から細くて怖いなと思っていたら案の定です。使い勝手が良いだけに残念です。又、写真と送られてきた物は、仕様が違っていました。問題なく使えるのですが改良版なのでしょうかね。

対象商品:
40509682
2020-12-18
用途:
タイヤ組み換えする時
十和田電鉄株式会社 様 (運輸・通信業)

思った通りの使いやすさで、やや満足しております。。

対象商品:
40509682
2019-11-16
用途:
タイヤ交換時のエアー充填
運輸・通信業

食い付きが良いので、スムーズに作業できます。良品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする