関西ヂーゼル
関西ヂーゼルの トラック電装
関西ヂーゼルの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
メタハラサーチライトHID 35W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40510976
品番
MM-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
35
種別
集光タイプ(S)
最大光度(cd)
408000
タイプ
HID-H3
レンズ径(Φmm)
160
材質(ブラケット)
SUS304