AEROBLADE-3 エアロブレードV OGK KABUTO 40512053

エアロブレードV

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40512053 品番AEROBLADE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ライトスモークシールド標準装備
内装フル脱着可能(インナー・チーク・あごひもカバー)
A.C.T.(高強度複合素材帽体)
ハイパーガラス繊維と高強度・有機繊維との組み合わせにより軽量化と強度のアップを実現し、さらに進化したハイスペック帽体です。
ウェイクスタビライザー
走行中に発生する帽体付近の気流をコントロールし、ライダーへの負荷を軽減するKABUTO独自の機能です。
ヘッドベンチレーション
前方からの空気をヘルメット内部に取り入れるシャッター機能付きベンチレーション。
チンベンチレーション。
前方からの空気をヘルメット内部に取り入れるシャッター機能付きベンチレーション。
リアベンチレーション
ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出するシャッター機能付きベンチレーション。
2つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。
シングルアクションシールドシステム
シールドのボタンを押しながら手前に引くだけでシールドが外せるスピーディーなシールド交換システム。
UVカットシールド
有害な紫外線から、目などを守るUVカット機能付きシールドです。
冬期や雨天時などにおいて、外気温とヘルメット内部の温度差を平衡に保ちシールドの曇りを抑えるPinlock Original Insert Lensがあらかじめ同梱されています。
内装フル脱着可能
内装の全てが取り外せて、手洗いもしくは洗浄機で洗えます。(洗濯機の場合は、要・洗濯ネット)
眼鏡対応設計
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッドを採用しています。
D-リング
D字型のスチールリングを用いたアゴ紐の保持装置。レーシングモデルなど厳しい使用環境に適したスタンダードタイプです。

サイズM ブラックメタリック 付属品Pinlock Original Insert Lens(1枚)、ブレスガードNo.4、ウィンドシャッター2 規格JIS 適合頭囲(cm)57-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40512053
2015-05-17
用途:
バイクに乗る時
JOYO 様

軽くていいヘルメットです

2014-12-10
用途:
通勤

フィット感も良く、
軽量で疲れないヘルメット。
廉価ですが、充分な品質です。

しかし、
一つだけ気に入らないのは
曇り止めのインナーバイザーは、
確かに曇らないのですが…
境目が視界の邪魔に。
外してしまいました。

2014-12-10
用途:
通勤

フィット感も良く、
軽量で疲れないヘルメット。
廉価ですが、充分な品質です。

しかし、
一つだけ気に入らないのは
曇り止めのインナーバイザーは、
確かに曇らないのですが…
境目が視界の邪魔に。
外してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする