036030 クルーザー COMMANDER2 MICHELIN(ミシュラン) 40517041

クルーザー COMMANDER2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40517041品番036030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

今までの概念を覆す優れた耐久性能に挑戦。走行距離が伸びるに従って、発生しやすい偏摩耗を抑制。新開発のトレッドコンパウンドは耐摩耗性能を犠牲にすることなく、高いウェット性能を発揮。
アンプリファイド・デンシティー・テクノロジー。高密度高剛性カーカスの採用で優れたフィードバックとハンドリング性能を提供。
アラミド・トレッドプライの採用。高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制。高い走行安定性を提供するとともに、タイヤ重量軽減に貢献。周方向に伸びるユニークなトレッドパターンは、ウェット路面で高い排水性能を発揮。
ハッと振り返って見てしまう斬新なトレッドパターン。プレミアムイメージを醸し出すサイドウォールのデザイン処理が、一層魅力的なクルーザーに演出。

リム径(inch)17タイヤサイズ140/75R17速度記号/荷重表示67VタイプTL適合フロント用識別-外径(mm)642標準リム幅(inch)3.50主な適合車種Softail FLSTF 2007-2010年式:フロントに使用許容リム幅(inch)3.50~4.50断面幅(mm)139
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN COMMANDERⅡは回転方向が指定されています。サイズによりチューブレス・チューブタイプ兼用とチューブレスタイプがあります。
※REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充てんし、耐荷重性能(U)を強化したタイヤです。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする