京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCMW-ME
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40524635
品番
CCMW09T302T00815ME KBN25M
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
KBN25M
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
9.525
寸法S(mm)
2
寸法T(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
4.4
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。