チップ RNMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40531863 品番RNMN090300S02020 KBN900
参考基準価格(税別)¥18,890 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 材質KBN900 形状円形 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする