京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
寸法D1(Φmm)
22
注文コード
40537201
品番
S22K-SVNR12SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
勝手・寸法D1・切込み角Kr
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
21.5
寸法F1(mm)
4
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
23
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40537201
S22K-SVNR12SN
39345537
S22K-SVNR12SN
ホルダ
京セラ
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました