京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40545863
品番
CSSNL0040T12-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
クランプオン
チップ逃げ角(°)
0
形状
四角形
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
300
寸法F(mm)
27
寸法D(Φmm)
40
寸法L2(mm)
44
角度θ(°)
12
最小加工径A(Φmm)
50
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。