CSSNR0040T12-P ホルダ 京セラ 45° 40545872

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40545872 品番CSSNR0040T12-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は寸法hなど21種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)50 寸法D(Φmm)40 寸法F(mm)27 寸法H(mm)37 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)44 形状四角形 勝手右勝手 クランプシステムクランプオン 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 角度θ(°)12 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする