京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン方式
注文コード
40546597
品番
S40T-CCLNR12-IK7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
70
寸法D(Φmm)
40
寸法F(mm)
27
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
35
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
鋼シャンク
角度θ(°)
12
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。